GEHIR 16-16-2-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801174
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801174
EAN / GTIN 7291075146721
Réf. fabricant 2801174
Article hors catalogue L23920 1817

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout