MG 08-SWUBL-06 barres de tournage internes en carbure de tungstène avec inserts WBMT positifs (refroidissement externe)

Réf.: 2801125
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 2801125
Copier
EAN / GTIN 7291075271973
Copier
Réf. fabricant 2801125
Copier
Article hors catalogue L23920 10
Copier

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation, côté machine (DCONMS) 8 mm, Dmin tronçonnage 8,7 mm, longueur totale (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 4,3 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin tronçonnage 8,7 mm
  • Longueur totale (OAL) 72 mm

Produits adaptés

De la même série "ISOTURN" Afficher tout