• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GHAIR 25-32 Barres avec canaux d’arrosage pour adaptateurs de gorges intérieures et alésage

Réf.: 2801058
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801058
EAN / GTIN 7291075303889
Réf. fabricant 2801058
Article hors catalogue L23920 1510

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout