• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

GEHIR 15.9-13-3-T2.4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801052
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801052
EAN / GTIN 7291075146295
Réf. fabricant 2801052
Article hors catalogue L23920 2932

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.095″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.094″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.095″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.41″
  • Longueur tête (LH): 0.86″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout