GEHIL 12.7-14-2-T2.6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 2801051
EAN / GTIN 7291075146288
Réf. fabricant 2801051
Article hors catalogue L23920 1138

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.095″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.075″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.102″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.095″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.075″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.36″
  • Longueur tête (LH): 1.38″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier