CGHN 32-6D Lames à deux logements pour tournage et gorges extérieures

Réf.: 2800008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800008
EAN / GTIN 7291075039672
Réf. fabricant 2800008
Article hors catalogue L23920 1385

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout