• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHIFR 40C-10A-6 Barres pour dressage de face et alésage. Angle d'attaque 8° - 10°

Réf.: 2801006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801006
EAN / GTIN 7291075120905
Réf. fabricant 2801006
Article hors catalogue L23920 1064

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19.3 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout