• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

GIPA 6.00-3.00 IC1520 Plaquettes de précision réversibles avec face de coupe polie pour les aluminiums

Réf.: 6460843
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6460843
EAN / GTIN 7291075486148
Réf. fabricant 6460843
Article hors catalogue L23940 2306

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage/gorges
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Rayon (RE): 3 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 6 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 15 mm