• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHDR 2525-14T12 Porte-outils extérieurs pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2800987
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800987
EAN / GTIN 7291075083576
Réf. fabricant 2800987
Article hors catalogue L23920 166

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19 mm
  • Longueur tête (LH) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout