GPV 14-3.56-3 IC5010 Plaquettes de précision pour l'usinage de multi-gorges de poulies ″Poly-V″

Réf.: 6404293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404293
EAN / GTIN 7291075109214
Réf. fabricant 6404293
Article hors catalogue L23940 1705

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm, Largeur de coupe (CW) 11.14 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm
  • Largeur de coupe (CW) 11.14 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 24 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 3
  • Pas filetage (TP) 3.56 mm