• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

CGHN 32-5M Lames de gorges intérieures et alésage pour barres GHIC -85

Réf.: 2800808
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800808
EAN / GTIN 7291075039559
Réf. fabricant 2800808
Article hors catalogue L23920 2468

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout