• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

GADL 8 Adapters for up to 25 mm Deep Machining

Réf.: 2800571
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800571
EAN / GTIN 7291075054163
Réf. fabricant 2800571
Article hors catalogue L23920 2210

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 42 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout