• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

CGHN 32-6S Lames à un seul logement pour usinages extérieurs

Réf.: 2800537
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800537
EAN / GTIN 7291075039733
Réf. fabricant 2800537
Article hors catalogue L23920 521

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout