GHSL 14-2 Porte-outils extérieurs de tournage et gorges pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2800492
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800492
EAN / GTIN 7291075023770
Réf. fabricant 2800492
Article hors catalogue L23920 487

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.15 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.15 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13.1 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 14 mm
  • Largeur attachement (B) 14 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout