GHFGL 25.4-80-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2800206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800206
EAN / GTIN 7291075091250
Réf. fabricant 2800206
Article hors catalogue L23920 1309

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.905″ ,Largeur de coupe (CW) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 4.53″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 3.15″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.905″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.84″
  • Longueur tête (LH): 1.71″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout