• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-plaquettes concave Vario plus Eco pour carottage 65/85 mm

Réf.: 274514 65/85
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 65 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 85 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 2 mm
Profondeur coupe max. tmax 16 mm
Plaquette adaptée 273656 – 273749
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274514 65/85
EAN / GTIN 4067263950479
Réf. fabricant 274514 65/85

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier