• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage pour usinage de gorges 20/3L

Réf.: 274170 20/3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Largeur de gorge w 2,2; 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Clé système oui
tmax Usinage intérieur 3 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 18 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 35 mm
Longueur totale L 93 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274170 20/3L
EAN / GTIN 4062406577650
Réf. fabricant 274170 20/3L

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre Dmin = 14 mm.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires