Plaquette pour gorges Arête droite 2,2 mm

Réf.: 275003 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,22 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,35 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2,2 mm
    Condition de coupe Continue
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB9140
    Revêtement TiAISN2
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 275003 2,2
    EAN / GTIN 4062406805920
    Réf. fabricant 275003 2,2

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    130
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec flancs rectifiés.

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 274010274026.
    Barres d’alésage 274170274171.