Plaquette pour gorges Rayon complet 3 mm

Réf.: 275009 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,85 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,04 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 3 mm
    Condition de coupe Continue
    Nuance HB9035
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 275009 3
    EAN / GTIN 4062406598488
    Réf. fabricant 275009 3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    140
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    50
    Fonte GG(G)
    K
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-plaquettes 274010274026.
    Barres d’alésage 274170274171.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :