• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils DOVEIQGRIP THD 40/16 mm

Réf.: 274141 40/16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Taille de queue 40 mm
Largeur de gorge w 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
REGL. HTEUR 14,8 mm
Longueur col 50 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant THDL 4040-16T50-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274141 40/16
EAN / GTIN 7291075316803
Réf. fabricant 2801997

Description

Exécution:

Pour l’usinage de gorges extérieures.

Téléchargements et documents

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout