THDL 3232-20T40-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: 2801996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801996
EAN / GTIN 7291075316797
Réf. fabricant 2801996
Article hors catalogue L23920 569

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23 mm
  • Longueur tête (LH) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout