• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

THDR 3232-10T20-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: 2801905
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
Série DOVEIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801905
EAN / GTIN 7291075316643
Réf. fabricant 2801905
Article hors catalogue L23920 2090

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27.4 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout