• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils DOVEIQGRIP THD 32/16 mm

Réf.: 274140 32/16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Taille de queue 32 mm
Largeur de gorge w 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
REGL. HTEUR 14,8 mm
Longueur col 40 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant THDR 3232-16T40-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274140 32/16
EAN / GTIN 7291075316711
Réf. fabricant 2801983

Description

Exécution:

Pour l’usinage de gorges extérieures.

Téléchargements et documents

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout