{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | HM | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | NP | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 150 m/min | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Rayon d'angle R | 0,8 mm | |
Nuance | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 4 mm | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Avance f tronçonnage | 0,05 mm/tr - 0,19 mm/tr | |
Avance f usinage de gorges | 0,05 mm/tr - 0,11 mm/tr | |
Profondeur de coupe ap min | 0,05 mm | |
Profondeur de coupe ap max | 3,1 mm | |
Nombre de changements/dents | 5 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Série | PENTACUT | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | PENTA 17-300NP08LS IC1008 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273959 3/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389678 | |
Réf. fabricant | 3336639 |