• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils PENTACUT PCH-17 12/17 mm

Réf.: 273951 12/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
OAH 17,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHLS 12-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273951 12/17
EAN / GTIN 7291075389494
Réf. fabricant 3324373

Description

Application:

For flush work on workpiece shoulders for groove widths of 0.25 mm – 3.18 mm.

Suitable for:

Inserts No. 273956273959.

Note:

For right-hand toolholders use right-hand inserts, for left-hand toolholders use left-hand inserts.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout