{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PENTACUT | |
Taille de queue | 12 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 6,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | PCHL 12-24 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273925 12/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171945 | |
Réf. fabricant | 2301611 |