Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/34mm

Réf.: 273925 20/34
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 10 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 6 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHL 20-34
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273925 20/34
EAN / GTIN 7291075287141
Réf. fabricant 2302155

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937273939.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout