• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage pour usinage de gorges 32/2 mm

Réf.: 273790 32/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
tmax Usinage intérieur 10 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 39 mm
Déport L3 22 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 50 mm
Longueur totale L 300 mm
Vis 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273790 32/2
EAN / GTIN 4045197679666
Réf. fabricant 273790 32/2

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.