• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé 140-240 mm

Réf.: 273768 140-240
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Longueur de tête L1 44 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHR 25-140-4T25
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273768 140-240
EAN / GTIN 7291075033076
Réf. fabricant 2500191

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.