• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 130-180mm

Réf.: 273768 130-180
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 32 mm
Longueur de tête L1 51 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHR 25-130-5T32
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273768 130-180
EAN / GTIN 7291075033458
Réf. fabricant 2500065

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 130-180mm

Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 130-180mm

Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
199,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
145,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
159,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible oui oui oui
Longueur totale L 150 mm 150 mm 150 mm
Arrosage interne non non non
Largeur de gorge w 5 mm 5 mm 5 mm
Type d'utilisation droite droite droite
Profondeur de coupe tmax 32 mm 15 mm 25 mm
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis