Porte-outils HELIGRIP HELI, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/5mm

Réf.: 273767 25/5
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 25 mm
Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 42 mm
Longueur totale L 140 mm
CWX 5 mm
CUTDIA 50 mm
WF 22,9 mm
REGL. HTEUR 4,2 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIL 2525-5T25
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273767 25/5
EAN / GTIN 7291075031461
Réf. fabricant 2500443

Description

Exécution:

Version avec rayon (Figure 2).

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.