{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Taille de queue | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 42 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
REGL. HTEUR | 3,2 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HELIL 2525-4T25 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273767 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031447 | |
Réf. fabricant | 2500441 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porte-outils HELIGRIP HELI 25/4 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
155,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
159,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
174,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
181,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
187,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Largeur de gorge w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |