• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour outils à gorge 32/4 mm

Réf.: 273756 32/4
Remise
187,94 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 20 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Largeur queue b 32 mm
Longueur totale L 170 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273756 32/4
EAN / GTIN 4045197531636
Réf. fabricant 273756 32/4

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.