{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 25 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 43 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273756 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485120 | |
Réf. fabricant | 273756 25/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |