{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 20 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 21,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Largeur queue b | 20 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273756 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485090 | |
Réf. fabricant | 273756 20/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils pour outils à gorge 20/4 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
159,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
152,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
165,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
174,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 125 | 125 | 125 | 150 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 40 | 37 | 48 | 51 |
Largeur de gorge w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |