Plaquette de rainurage 2,15 mm

Réf.: 273665 2,15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,27 € / Unité
  • De 10 Unité
    31,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,15 mm
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Type d'outils Carbure
ar 2,4 mm
Pour circlips suivant DIN471/472 2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273665 2,15
EAN / GTIN 4045197719256

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

Remarque(s):

Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier