{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 0,7 mm | |
Application principale | P | |
Application secondaire | K | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | HB7010 | |
Rainures suivant la norme | DIN 471; DIN 472 | |
Type d'outils | Carbure | |
ar | 1,3 mm | |
Pour circlips suivant DIN471/472 | 0,6 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273665 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941190 | |
Réf. fabricant | 273665 0,7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |