• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Plaquette de rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 0,5mm

Réf.: 273665 0,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,99 € / Unité
  • De 10 Unité
    31,66 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 0,5 mm
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Type d'outils Carbure
ar 1,3 mm
Pour circlips suivant DIN471/472 0,4 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273665 0,5
EAN / GTIN 4045197942203
Réf. fabricant 273665 0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Avec bloc porte-lames pour largeur de plaquette 3 mm.

Remarque(s):

Les porte-plaquettes doivent être réusinés en fonction de la largeur de gorge.