• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ 20/40 mm

Réf.: 273576 20/40
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTAIQGRIP
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 33,3 mm
Longueur totale L 135 mm
HBH 13 mm
HBL 35,6 mm
WF 18,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHR 20-D40-3-IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273576 20/40
EAN / GTIN 7291075318005
Réf. fabricant 2302574

Description

Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu’à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580273581.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout