PCHR 19-D40-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2302579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTAIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302579
    EAN / GTIN 7291075318050
    Réf. fabricant 2302579
    Article hors catalogue L23920 3171

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1.7″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.32″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Longueur tête (LH): 1.3″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1.7″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.32″
    • Hauteur attachement (H): 3/4″
    • Largeur attachement (B): 3/4″
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.6″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout