{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PENTAIQGRIP | |
Taille de queue | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 28,4 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
HBH | 10 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 15,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | PCHR 16-D32-2-IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273576 16/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318333 | |
Réf. fabricant | 2302674 |