Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ 12/22 mm

Réf.: 273576 12/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série PENTAIQGRIP
    Taille de queue 12 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Longueur de tête L1 26,9 mm
    Longueur totale L 100 mm
    HBH 8 mm
    HBL 25,7 mm
    WF 11,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    Rainurage axial possible non
    Référence fabricant PCHR 12-D22-2-IQ
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273576 12/22
    EAN / GTIN 7291075318159
    Réf. fabricant 2302656

    Description

    Utilisation:

    Premier choix pour le tronçonnage jusqu’à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes de coupe 273580273581.

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier