Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/16

Réf.: 272084 DM/16

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / dim. plaquette Prix unitaire TTC
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Système DM
Arrosage interne oui
Convient pour dim. plateau L 16 mm
Corps de base adapté 264910 – 264922
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 25 mm
Longueur totale L 35 mm
Sous-plaquette 279820 1
Vis pour sous-plaquette 259027 3
Bride, vis, joint torique 279835 1
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272084 DM/16
Réf. fabricant 090-50581DM1690

Description

Exécution:

Têtes interchangeables pour porte-outils de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux de ≤ 14×D.