• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe QC/16

Réf.: 272084 QC/16

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / dim. plaquette Prix unitaire TTC
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Convient pour dim. plateau L 16 mm
Corps de base adapté 264900 – 264908
⌀ pré-perçage min. Dmin 26 mm
Déport L3 15 mm
Longueur totale L 22 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 269023 2
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272084 QC/16
Réf. fabricant 090-50581QC1690

Description

Exécution:

Têtes interchangeables pour porte-outils de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux de ≤ 14×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange