{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 101,5 mm | |
Sous-plaquette 1,5° | 279819 2 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 6 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 16 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271994 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180799 | |
Réf. fabricant | 271994 25/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils à vis Eco, à gauche, Carré / plaquette L: 25/16mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
209,04 €
61,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
207,03 €
66,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
107,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
107,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
66,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 101,5 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Arrosage interne | oui | oui | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Taille plaquette | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Taille de queue | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type d'utilisation | à gauche | Gauche | droite | Gauche | droite |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |