• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils GARANT Master Eco, blocage par bride 25/16 mm

Réf.: 272005 25/16
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 1,5° 279819 2
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Bride, vis, joint torique 279835 4
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272005 25/16
EAN / GTIN 4067263122708
Réf. fabricant 272005 25/16

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Master eco" Afficher tout