{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
Sous-plaquette 1,5° | 279819 2 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 6 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 16 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 271994 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180782 | |
Réf. fabricant | 271994 20/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porte-outils à vis Eco 20/16 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
192,96 €
51,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
191,96 €
54,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
97,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
97,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
60,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 89 mm | 89 mm | 128 mm | 128 mm | 125 mm |
Arrosage interne | oui | oui | non | non | non |
Longueur de tête L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Taille de queue | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type d'utilisation | à gauche | Gauche | droite | Gauche | droite |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |