Barre d’alésage carbure monobloc 75/S4 mm

Réf.: 268712 75/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 6 mm
    Taille plaquette 4 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E06J SCLDR/LS4
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée CDCT S4010.
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 6,91 mm
    Déport L3 3,5 mm
    Hauteur de serrage L2 5,54 mm
    Longueur totale L 110 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268712 75/S4
    EAN / GTIN 4045197545732
    Réf. fabricant 268712 75/S4

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes