• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage carbure monobloc, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 65/S4mm

Réf.: 268712 65/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 5 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E05H SCLDR/LS4
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CDCT S4010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,94 mm
Déport L3 3 mm
Hauteur de serrage L2 4,6 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268712 65/S4
EAN / GTIN 4045197545725
Réf. fabricant 268712 65/S4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier