CDCT S40102 HB7125-1

Réf.: 268530 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
461 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CDCT S40102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7125-1
    Type d'outils Carbure
    Revêtement non revêtu
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux VS
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 140 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268530 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057435
    Réf. fabricant 268530 HB7125-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :